Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder, 150A, 22mm, Grau, 40.8 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176412
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1780990000
EAN/GTIN:
     4032248219414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke weidmüller 2 polig
Querverbinder, 150A, 22mm, Typ=1780990000, Alternative (Alias)=WQL 2 WF8, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=20 mm, Länge=40.8 mm, Pole=2, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Grau, Geeignet für=Klippon Connect Terminal Blocks, Konformität mit Normen=RoHS EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
45 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
126 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, klemmen querverbinder weidmüller, Querverbinder, 150A, 22mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 3,162*
€ 4,432*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,17282*
€ 4,46282*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,49*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,3988*
€ 4,7488*
Lager 115
18
1
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.