Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, Dunkles Beige, 37.5 x 74.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176403
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1073000000
EAN/GTIN:
     4008190475260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Endplatte, Typ=1073000000, Alternative (Alias)=WAP WFF120, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Höhe=74.8 mm, Länge=37.5 mm, Aufnahmeschaft=Endplatte, Farbe Zubehör=Dunkles Beige, Geeignet für=Klippon Connect Terminal Blocks, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
1 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Endplatte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 1,6255*
€ 2,2255*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 1,62565*
€ 2,22565*
20
€ 3,90*
ab € 1,658*
€ 2,268*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,7258*
€ 2,3558*
Lager 115
89
1
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.