Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder, 57A, 8mm, Gelb, 37.8 x 7.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176392
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1062660000
EAN/GTIN:
     4008190176914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder weidmüller
Querverbinder, 57A, 8mm, Typ=1062660000, Alternative (Alias)=WQV 6/5, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=7.6 mm, Länge=37.8 mm, Pole=5, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Gelb, Geeignet für=Klippon Connect Terminal Blocks, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=RoHS EAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 5 polig, Querverbinder, 57A, 8mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,6082*
€ 1,9682*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,6146*
€ 1,9746*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,6206*
€ 1,9806*
50
Frei Haus
ab € 1,674*
€ 2,044*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
9004500000
ab € 51,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.