Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30176353 Herst.-Nr.: 2108700000 EAN/GTIN: 4050118448528 |
| | |
|
| | |
| Querverbinder, 5.1mm, Typ=2108700000, Alternative (Alias)=ZQV 2.5N/4 RD, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Höhe=2.8 mm, Länge=18.1 mm, Pole=4, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Rot, Geeignet für=Klippon Connect Terminal Blocks, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=EAC RoHS Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 3 mm | Tiefe: | 19 mm | Bruttogewicht: | 2,26 g | Breite: | 25 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 60 | | € 5,46* | ab € 0,6685* | € 0,8885* | | | | | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 0,68167* | € 0,91167* | | | | | 18 Tage | | | 60 | | € 5,90* | ab € 0,7105* | € 0,9505* | | | | | 9 Tage | | | 60 | | € 5,50* | ab € 0,7202* | € 0,9602* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,50* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|