Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endplatte, Dunkles Beige, 116 x 1.5mm, VE%3DPackung à 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176273
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1745420000
EAN/GTIN:
     4032248002788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Endplatte, Typ=1745420000, Alternative (Alias)=AP ZDTR2.5, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Höhe=1.5 mm, Länge=116 mm, Aufnahmeschaft=Endplatte, Farbe Zubehör=Dunkles Beige, Geeignet für=Klippon Connect Reihenklemmen, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
70 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
156 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Endplatte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 0,3495*
€ 0,5095*
28 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,3495*
€ 0,5095*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,3661*
€ 0,5361*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 0,3708*
€ 0,5408*
Lager 115
340
20
€ 5,95*
ab € 0,5335*
€ 0,786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6965*
€ 0,82884
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6435*
€ 0,76577
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6235*
€ 0,74197
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,5335*
€ 0,63487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 15,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.