Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30176256 Herst.-Nr.: 1528120000 EAN/GTIN: 4050118332872 |
| | |
|
| | |
| Querverbinder, 6.1mm, Typ=1528120000, Alternative (Alias)=ZQV 4N/4 BL, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Höhe=2.8 mm, Länge=22.1 mm, Pole=4, Aufnahmeschaft=Querverbinder, Farbe Zubehör=Blau, Geeignet für=Klippon Connect Terminal Blocks, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=RoHS ABS DNVGL LLOYDSREG RINA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 28 mm | Tiefe: | 24 mm | Bruttogewicht: | 3 g | Breite: | 3 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,7027* | € 0,8927* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7166* | € 0,9166* | | | | | 27 Tage | | | 60 | | € 7,90* | ab € 0,69939* | € 0,95939* | | | | | 20 Tage | | | 60 | | € 6,99* | ab € 0,7525* | € 1,0325* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,58* | € 2,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|