Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluationsboard für MC33771 mit getrennter Daisy Chain-Kommunikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176153
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM33771BTPLEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluationsboard für MC33771 mit getrennter Daisy Chain-Kommunikation, Typ=FRDM33771BTPLEVB, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=61.6 V, Versorgungsspannung min.=9.6 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Energieverwaltung, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=I²C SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
29 mm
Tiefe:
149 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
139 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Evaluationsboard für MC33771 mit getrennter Daisy Chain-Kommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 144,45*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 145,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.