Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freedom Entwicklungsplattform für 48 MHz KE1xZ64/32 MCUs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176139
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM-KE16Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Freedom Entwicklungsplattform für 48 MHz KE1xZ64/32 MCUs, Typ=FRDM-KE16Z, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Kinetis, Produktart=Entwicklungsboard, Schnittstellen=Micro USB SWD
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
148 mm
Bruttogewicht:
144 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Freedom Entwicklungsplattform für 48 MHz KE1xZ64/32 MCUs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 44,86*
€ 59,21*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 45,68*
€ 60,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.