Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1nF, 50VDC, 0603, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173318
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1885C1H102JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=GRM1885C1H102JA01D, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 VDC, Anschlussart=Wraparound, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=C0G, Serien=GRM, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,001 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,001 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532240000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00607*
€ 0,01041*
200
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0163*
1
€ 6,90*
ab € 0,0112*
€ 0,1354*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,0644*
€ 0,1815*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.