Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Common Mode Drosselspule, SMD 100uH @ 1MHz 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30173112
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DLW43SH101XK2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
drosselspule 100 μh
Common Mode Drosselspule, SMD, Typ=DLW43SH101XK2L, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.2 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=1 MHz, Höhe=2.6 mm, Induktivität=100 µH, Länge=4.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=2 Ω, Nennspannung (DC)=50 V, Nennstrom=200 mA, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1812, Produktart=Gleichtaktdrossel, Verpackung=Band & Rolle, Serien=DLW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: drosselspule, Common Mode Drosselspule, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,269*
€ 1,137*
5
€ 8,95*
ab € 0,57*
€ 1,49*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,03*
€ 1,61*
Lager 115
158
1
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
744235101
ab € 1,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.