Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit-SMD , 5000Ohm @ 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30185118
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744235101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
SMD Ferrit
Ferrit-SMD, Typ=744235101, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.2 mm, Dämpfung=-999, Frequenz=100 kHz, Höhe=2.7 mm, Impedanz=5000 Ω, Induktivität=100 µH, Länge=4.6 mm, Maximaler DC-Widerstand=2 Ω, Nennspannung (DC)=60 V, Nennstrom=150 mA, Pins=4, Anschlussart=Lötpads, Produktart=Stromkompensierter Line Filter, Verpackung=Band & Rolle, Serien=WE-CNSW
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
3 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
235
€ 14,99*
ab € 1,014*
€ 2,40*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.