Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul Grün 110mA 24V SignaLight Sockelmontage IP65 Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30172085
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     LD9Z-6ALW-GC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul grün 24v
led modul
led module 24v
LED-Modul, Typ=LD9Z-6ALW-GC, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Höhe gesamt=188 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=110 mA, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme, Gehäusefarbe=Hellgrau, Gehäusematerial=ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=30000 h, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Grün, Linsenmaterial=Acrylnitril-Styrol (AS), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=AC DC, Serien=SignaLight
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
42 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
49 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: LED-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.