Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronische DC-Last, Programmierbar, 120V, 240A, 1.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision 8514B Elektronische Last, 0 → 1500 W, 0 → 240 A / 0 → 120 V
BK Precision 8514B Elektronische Last, 0 → 1500 W, 0 → 240 A / 0 → 120 V
Artikel-Nr.:
     115-30171594
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8514B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Elektronische DC-Last, Typ=BK8514B, Betrieb Konstantspannung max.=120 V, Betrieb Konstantstrom max.=240 A, Betrieb Konstantwiderstand max.=7.5 kΩ, Betrieb Konstantwiderstand min.=50 mΩ, Nennleistung=1.5 kW, Spannung max.=220 V, Spannung mind.=110 V, Anzeigedisplay=VFD, DC-Lasttyp=Programmierbar, Garantie=3 Jahre, Schnittstellentyp=USB RS-232, Serien=8500B
Weitere Suchbegriffe: Elektronische DC-Last
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.040,48*
€ 3.192,58*
Frei Haus
ab € 3.137,77*
€ 3.397,17*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 3.296,49*
€ 3.460,44*
€ 5,90*
ab € 3.418,29*
€ 3.574,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.460,44*
€ 4.117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.410,36*
€ 4.058,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.335,39*
€ 3.969,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.306,16*
€ 3.934,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.296,49*
€ 3.922,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8542B
ab € 833,60*
Zubehör
B&K Precision
BK8502B
ab € 1.227,55*
Zubehör
B&K Precision
BK8500B
ab € 1.103,29*
Zubehör
B&K Precision
BK8510B
ab € 2.095,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.