Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, 50°, Buchsenmontage, Breit, 50 x 23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171414
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F16002_MIRELLA-G2-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
led reflektoren
Reflektor, Typ=F16002_MIRELLA-G2-WW, Durchmesser=50 mm, Höhe=23 mm, LED-Durchmesser=14 mm, Strahlenwinkel=50 °, Lichtstrahl=Breit, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Buchsenmontage, Reflektortyp=Innen, Serie=MIRELLA-G2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Reflektor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 1,97*
€ 3,30*
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 3,32*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,78*
€ 4,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.