Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisteil für COB-LEDs, 11mm, Verschraubung, Polybutylenterephthalat (PBT), 44x44x5.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171407
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F15256_HEKLA-SOCKET-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
Basisteil für COB-LEDs, Typ=F15256_HEKLA-SOCKET-D, Anzahl LEDs=1, Breite=44 mm, Durchmesser=44 mm, Höhe=5.5 mm, LED-Durchmesser=11 mm, Länge=44 mm, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=16 x 16 mm COB-LEDs, Material=Polybutylenterephthalat (PBT), Montageart=Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
1 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led linsen, Basisteil für COB-LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.