Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basisteil für COB-LEDs, 14mm, Verschraubung, Polybutylenterephthalat (PBT), 44x44x5.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171405
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F15254_HEKLA-SOCKET-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Basisteil für COB-LEDs, Typ=F15254_HEKLA-SOCKET-B, Anzahl LEDs=1, Breite=44 mm, Durchmesser=44 mm, Höhe=5.5 mm, LED-Durchmesser=14 mm, Länge=44 mm, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Geeignet für=18 x 18 mm COB-LEDs, Material=Polybutylenterephthalat (PBT), Montageart=Verschraubung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Basisteil für COB-LEDs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,24*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.