Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, 15°, Buchsenmontage, Spot, 70 x 42mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171396
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F13700_BARBARA-S-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Reflektor, Typ=F13700_BARBARA-S-PF, Durchmesser=70 mm, Höhe=42 mm, LED-Durchmesser=19 mm, Strahlenwinkel=15 °, Lichtstrahl=Spot, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Buchsenmontage, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Hexamethyldisilazan (HMDS), Serie=BARBARA-PF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
1 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: ledil led reflektor, led linsen, Reflektor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 8,28*
Lager 115
13
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 11,38*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-WMWH-SC211-WIR200.
ab € 5,65*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-OW04-HWWH-SC211-WIR200.
ab € 16,18*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IO01-94SL-SC201-WIR200.
ab € 9,15*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
ab € 12,70*
Zubehör
Ledil
C14658_BARBARA-RZ-LENS
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.