Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, 50°, Buchsenmontage, Breit, 82 x 31mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171392
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F13402_ANGELINA-W
EAN/GTIN:
     5059041248389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
led reflektoren
Reflektor, Typ=F13402_ANGELINA-W, Durchmesser=82 mm, Höhe=31 mm, LED-Durchmesser=32 mm, Strahlenwinkel=50 °, Lichtstrahl=Breit, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Buchsenmontage, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Hexamethyldisilazan (HMDS), Serie=ANGELINA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FI
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
10 g
Tiefe:
82 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
37 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Reflektor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,79*
€ 10,52*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,90*
€ 12,01*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-IW04-94SL-SC211-WIR200.
ab € 27,43*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S410-SC211-WIR200.
ab € 7,41*
Zubehör
Ledil
C14123_CLAMP-CXA15-18
ab € 7,51*
Zubehör
Ledil
C14036_CLAMP-CXA25-30
ab € 8,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.