| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30171377 Herst.-Nr.: CA15584_ZORYA-MINI-TAPE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Linsenbaugruppe, Typ=CA15584_ZORYA-MINI-TAPE, Anzahl der Linsen=1, Breite=24 mm, Durchmesser=24 mm, Höhe=15 mm, Länge=24 mm, Strahlenwinkel=340 °, Lichtstrahl=Omnidirektional, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Klebebefestigung, Serie=ZORYA-MINI Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 13 mm | Nettogewicht: | 1 g | Tiefe: | 23 mm | Bruttogewicht: | 1 g | Breite: | 23 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsenbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,94* | € 1,99* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,20* | € 3,64* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,66* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|