Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, 25°, Klebebefestigung, Spot, 23 x 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171341
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13557_BRIDGET-S-UNI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Reflektor, Typ=C13557_BRIDGET-S-UNI, Durchmesser=23 mm, Höhe=13 mm, LED-Durchmesser=10 mm, Strahlenwinkel=25 °, Lichtstrahl=Spot, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Klebebefestigung, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Lack, Serie=BRIDGET
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel G5, Sockel G5, ledil led reflektor, led linsen, Reflektor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,85*
4
€ 8,95*
ab € 1,66*
€ 4,46*
Lager 115
16
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 4,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-FRED-SC211-WIR200.
ab € 6,29*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XN01-S400-SC211-WIR200.
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.