Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, Klebebefestigung, Asymmetrisch, 111 x 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171329
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12948_LENA-WAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Reflektor, Typ=C12948_LENA-WAS, Durchmesser=111 mm, Höhe=37 mm, LED-Durchmesser=35 mm, Lichtstrahl=Asymmetrisch, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Klebebefestigung, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Lack, Serie=LENA
Weitere Suchbegriffe: led linsen, Reflektor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 10,62*
1
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 12,32*
Lager 115
53
1
€ 5,95*
ab € 11,99*
€ 22,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.