Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor, 11°, Buchsenmontage, Spot, 111 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171322
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11979_LENA-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Reflektor, Typ=C11979_LENA-S, Durchmesser=111 mm, Höhe=80 mm, LED-Durchmesser=35 mm, Strahlenwinkel=11 °, Lichtstrahl=Spot, Material=Polycarbonat (PC), Montageart=Buchsenmontage, Reflektortyp=Innen, Ummantelung bzw. Beschichtung=Lack, Serie=LENA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
111 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led linsen, Reflektor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 10,62*
€ 13,26*
1
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 16,82*
Lager 115
41
1
€ 5,95*
ab € 15,32*
€ 28,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.