Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, 55°, Klebebefestigung / Nietbefestigung, 50x50x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171321
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11191_TUIJA-3-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2, Typ=C11191_TUIJA-3-W, Anzahl der Linsen=3, Breite=50 mm, Durchmesser=50 mm, Höhe=15 mm, Länge=50 mm, Strahlenwinkel=55 °, Lichtstrahl=Breit, Linsenform=Rund, Linsenmaterial=Polymethylmethacrylat (PMMA), Linsenoberfläche=Klar, Montageart=Klebebefestigung Nietbefestigung, Serie=TUIJA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
13,400 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
13,4 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led array, LED-Mehrfachlinsen-Array, ungetönt, 2x2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 4,06*
28
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,32*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 6,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.