Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 400V 120A 60ns ISOTOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STTH20004TV1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=STTH20004TV1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=830 mV, Durchlassstrom (If)=120 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=900 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=60 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Sperrstrom=100 µA, Bauform=ISOTOP, Konfiguration=Zweifach parallel, Montageart=Verschraubung, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
35 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.