Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterielade-IC 6.5V 800mA DFN6 SMT Li-Ionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170660
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STBC08PMR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Batterielade-IC, Typ=STBC08PMR, Anzahl Serienzellen=1, Ausgangsspannung=4.2 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.1 mm, Höhe=1 mm, Ladestrom=800 mA, Länge=3.1 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=6.5 V, Versorgungsspannung min.=4.25 V, Bauform=DFN6, Chemischer Aufbau der Batterie=Li-Ionen, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
4 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Batterielade-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.