Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschleunigungssensor, 3.6V, Digital, Digital, 12bit, LGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIS3DHTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor, Typ=LIS3DHTR, Auflösung=12 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=1 mm, Länge=3 mm, Pins=16, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.71 V, Versorgungsstrom=11 µA, Ausgangstyp=Digital, Bauform=LGA, Geeignet für=-999, Messachse=X Y Z, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C SPI, Sensorart=MEMS-Beschleunigungsmesser, Verpackung=Band & Rolle, Beschleunigungsbereich=±2 g ±4 g ±8 g ±16 g, Empfindlichkeit=1 mg/digit, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.