Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschleunigungssensor, 3.6V, Digital, Digital, 12bit, LGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30170580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIS2DH12TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor, Typ=LIS2DH12TR, Auflösung=12 bit, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Höhe=1 mm, Länge=2 mm, Pins=12, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.71 V, Versorgungsstrom=11 µA, Ausgangstyp=Digital, Bauform=LGA, Geeignet für=-999, Messachse=X Y Z, Montageart=SMT, Schnittstellen=I²C SPI, Sensorart=MEMS-Beschleunigungsmesser, Verpackung=Band & Rolle, Beschleunigungsbereich=±2 g ±4 g ±8 g ±16 g, Empfindlichkeit=1 mg/digit, Konformität mit Normen=RoHS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,87*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.