Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuumsaugdüse -89kPa 1 ... 8bar 25L/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169877
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2
EAN/GTIN:
     4052568079857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Vakuumsaugdüse, Typ=VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2, Alternative (Alias)=193480, Anschlussgrösse Ausgang=6 mm, Anschlussgrösse Einlass=6 mm, Betriebsdruck max.=8 bar, Betriebsdruck min.=1 bar, Breite=14 mm, Durchmesser Düse=0.95 mm, Höhe=14 mm, Saugfluss max.=25 L/min, Standardmässiger Versorgungsdruck=6 bar, Tiefe=59 mm, Unterdruck max.=-89 kPa, Anschlussgrösse Entlüftungsausgang=QS6, Serien=VN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
15 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
22,32 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414108990
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, Vakuumsaugdüse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
83
€ 8,90*
ab € 23,67*
€ 30,36*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,85*
€ 31,24*
€ 8,95*
ab € 26,71*
€ 35,07*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 41,04*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.