Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VN Vakuumpumpe, 0.95mm Düse, 25l/min, bis 4.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2022410
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VN-10-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2
EAN/GTIN:
     4052568079857
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Saugstrom max. = 25l/min
Vakuumdruck max. = 4.5bar
Düsendurchmesser = 0.95mm
Serie = VN
Eingangsdruck max. = 6bar
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Ausgangsanschluss - Größe = 6 mm

Der Festo-T-förmige Vakuumgenerator hat eine Düsengröße von 0,95 mm mit Steckanschluss. Er verfügt über Betriebsdruckbereiche von 1 bar bis 8 bar.Rastermaß - 14 mm Breite: 14 mm Offenes Schalldämpferdesign Hohes Vakuum
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
25l/min
Vakuumdruck max.:
4.5bar
Düsendurchmesser:
0.95mm
Serie:
VN
Eingangsdruck max.:
6bar
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Ausgangsanschluss - Größe:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, vakuum-ejektor festo, ejektor pneumatik, 2022410, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, VN10HT3PQ2VQ2RQ2, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 8,90*
ab € 23,65*
€ 30,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,91*
€ 31,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,64*
€ 35,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 41,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.