Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrischer Anschlusskasten, Kabel mit offenem Ende, Funkenlöschung, bipolar, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169827
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VAVE-L1-1VK7-LP
EAN/GTIN:
     4052568059323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Anschlußplattenset Pneumatik
Elektrischer Anschlusskasten, Kabel mit offenem Ende, Funkenlöschung, bipolar, IP65, Typ=VAVE-L1-1VK7-LP, Alternative (Alias)=573942, Breite=10 mm, Höhe=29 mm, Länge=15 mm, Geeignet für=VUVG Solenoid Valves, Produktart=Stecker, Zubehör/Dämpfermaterial=Polyamid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BG
Höhe:
150 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Anschlussplatte, Pneumatikanschlußplattenset, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlusskasten, Elektrischer Anschlusskasten, Kabel mit offenem Ende, Funkenlöschung, bipolar, IP65
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,44*
€ 10,55*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,96*
€ 11,01*
2 Tage
59
€ 8,90*
ab € 10,89*
€ 14,77*
€ 8,95*
ab € 12,28*
€ 17,12*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 13,34*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.