Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleiste, Grösse 10, Ventilstellungen 3, G1/8, Aluminiumlegierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169777
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VABM-L1-10HW-G18-3
EAN/GTIN:
     4052568100483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
anschlußplattenset pneumatik festo
Anschlussleiste, Grösse 10, Ventilstellungen 3, G1/8, Typ=VABM-L1-10HW-G18-3, Alternative (Alias)=566607, Höhe=-999, Länge=-999, Geeignet für=Solenoid valves VUVG / valve terminals VTUG, Produktart=Ventilblock, Zubehör/Dämpfermaterial=Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
161,3 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481900090
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik, Anschlussleiste, Grösse 10, Ventilstellungen 3, G1/8
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 27,13*
€ 36,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,08*
€ 38,00*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 65,61*
€ 8,95*
ab € 53,49*
€ 69,96*
50 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 55,21*
€ 71,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QS-G1/8-8-I
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.