| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30169714 Herst.-Nr.: U-3/8-B EAN/GTIN: 4052568001421 |
| | |
|
| | |
| Schalldämpfer, Aluminiumgehäuse, Typ=U-3/8-B, Alternative (Alias)=6843, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=0 bar, Breite=25 mm, Dämpfung=-999, Länge=86.6 mm, Tiefe=25 mm, Material=Polyethylen, Meduim=Compressed Air, Verbindungsgrösse Eingang=G3/8", Gewindestif, Serien=U |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,39* | € 11,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,27* | € 11,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,50* | € 11,80* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,82* | € 13,89* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,67* | € 16,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|