Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, Druckluft, Polybutylenterephthalat (PBT), 37mm, Ø8 mm, Steckhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169344
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSC-8H
EAN/GTIN:
     4052568011253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Blindstopfen, Typ=QSC-8H, Alternative (Alias)=153269, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=8 mm, Betriebsdruck max.=14 bar, Gesamtlänge=37 mm, Anschlussgrösse A=Ø8 mm, Steckhülse, Anschlussgrösse B=-888, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Serien=QS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
9 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,67*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 0,43*
€ 0,68*
2 Tage
6540
10
€ 8,90*
ab € 0,67*
€ 1,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,83*
€ 1,29*
Lager 115
63
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.