| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70007012 Herst.-Nr.: 153269 EAN/GTIN: 4052568011253 |
| | |
|
| | |
| Blindstopfen QSC-8H Blindstopfen; Steckhülse Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Pneumatischer Anschluss 1: | Steckhülse QS-8 | Typ-Kurzzeichen: | QSC | Werkstoff Gehäuse: | PBT | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, blindstopfen festo, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, QSC-8H|Blindstopfen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,41* | € 0,67* | | | | Lager 4065 | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,43* | € 0,68* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 0,67* | € 1,07* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,83* | € 1,30* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,009* | € 1,569* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|