Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrolysebeständiger Schlauch, 2.6mm, 4mm, Polyurethan, Natur, 50m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30169241
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-4X0,75-NT
EAN/GTIN:
     4052568045050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-4X0,75-NT, Alternative (Alias)=197376, Aussendurchmesser=4 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Innendurchmesser=2.6 mm, Länge=50 m, Röhrenfarbe=Natur, Schlauchmaterial=Polyurethan
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
528 g
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
528 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,49*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,51*
2 Tage
6437
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,64*
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,6404*
€ 0,8404*
Lager 115
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 41,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,26*
€ 49,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 34,23*
€ 40,73
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 33,51*
€ 39,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 32,24*
€ 38,37
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6404* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NPQH-D-M5-Q4-P10
ab € 1,27*
Zubehör
Festo
NPQH-L-M5-Q4-P10
ab € 1,73*
Zubehör
Festo
NPQP-D-R18-Q4-FD-P10
ab € 4,24*
Zubehör
Festo
133051
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.