Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydrolysebeständiger Schlauch, 2.6mm, 4mm, Polyurethan, Blau, 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.6mm / Außen 4mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     115-30169238
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PUN-H-4X0,75-BL
EAN/GTIN:
     4052568045128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-4X0,75-BL, Alternative (Alias)=197383, Aussendurchmesser=4 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Innendurchmesser=2.6 mm, Länge=50 m, Röhrenfarbe=Blau, Schlauchmaterial=Polyurethan
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
50 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
560 g
Breite:
280 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,35*
€ 0,48*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,38*
€ 0,51*
2 Tage
40309
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,48*
€ 0,64*
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,6184*
€ 0,8272*
Lager 115
200
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6124*
€ 0,8766*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,8766*
€ 1,04315
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,8566*
€ 1,01935
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,6924*
€ 0,82396
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,6824*
€ 0,81206
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,6124*
€ 0,72876
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 43,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NPQH-L-M5-Q4-P10
ab € 1,73*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R18-Q4-FD-P10
ab € 5,97*
Zubehör
Festo
NPQH-D-M5-Q4-P10
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.