Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, PEV-1/4-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169223
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PEV-1/4-B
EAN/GTIN:
     4052568002299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
Wasser-Druckschalter
Druckschalter, Typ=PEV-1/4-B, Alternative (Alias)=10773, Betriebsdruck max.=1.2 MPa, Betriebsdruck min.=200 kPa, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Nennspannung=250 VAC, Geeignete Medien=Druckluft/Wasser, Schutzart=IP65, Verbindungsgrösse=G 1/4"
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
215 g
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
215 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 125,21*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,60*
€ 125,34*
2 Tage
489
€ 5,90*
ab € 107,73*
€ 128,54*
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 149,46*
Lager 115
Frei Haus
ab € 129,32*
€ 153,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.