| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-F10773 Herst.-Nr.: 10773 EAN/GTIN: 4052568002299 |
| | |
|
| | |
| Druckschalter PEV-1/4-B Entspricht Norm=EN 60947-5-1, Zulassung=CCC, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Werkstoffhinweis=RoHS konform, Messgröße=Relativdruck Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Betriebsmedium: | Wasser | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Einbaulage: | beliebig | Elektrischer Anschluss: | Form A | Entspricht Norm: | EN 60947-5-1 | Gebrauchskategorie induktive Last: | DC-13 | Gebrauchskategorie ohmsche Last: | DC-12 | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Messgröße: | Relativdruck | Messverfahren: | Pneumatisch-elektrischer Druckwandler | Mindestlaststrom: | 100 mA bei 5V | Pneumatischer Anschluss: | G1/4 | Schaltelementfunktion: | Wechsler | Schutzart: | IP65 | Symbol: | 00991471 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,29* | € 124,58* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,21* | € 124,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,74* | € 130,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,50* | € 163,10* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 158,98* | € 189,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|