Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verschraubung, Druckluft, Messing, 44mm, G1/4", Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169154
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     NPQH-T-G14-Q6-P10
EAN/GTIN:
     4052568060985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
T-Verschraubung, Typ=NPQH-T-G14-Q6-P10, Alternative (Alias)=578395, Anwendbarer Aussendurchmesser d. Rohrs=6 mm, Betriebsdruck max.=20 bar, Gesamtlänge=44 mm, Anschlussgrösse A=G1/4", Gewindestift, Anschlussgrösse B=Ø6 mm, Steckanschluss, Medium=Druckluft, Produktart=Befestigungsstück, Steckverbindermaterial=Messing, Serien=NPQH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
16 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
7412200000
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, druckluftanschlußstück festo 1/4 zoll, t verbindungsstück, t-verbindungsstück festo, T-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
416
10
€ 8,90*
ab € 3,07*
€ 3,98*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,18*
€ 4,19*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,65*
€ 4,73*
10
€ 8,95*
ab € 5,611*
€ 7,382*
Lager 115
14
1
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.