| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1259648 Herst.-Nr.: NPQH-T-G14-Q6-P10 EAN/GTIN: 4052568060985 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 6-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = T-Gewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = G1/4 Stecker Serie = NPQH Modellnummer = 578395 Gewindematerial = Messing Betriebstemperatur max. = +150°C
Gerade NPQH-T-Anbausteckverbinder zur Steckmontage von FESTO. Die NPQH-T-Serie bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Zuverlässige pneumatische Fittings bieten Ihnen mehrere Vorteile, die im Folgenden aufgeführt sind. Eigenschaften und Vorteile. ·Mühelose, schnelle und einfache Installation nach dem Push-Pull-Prinzip ·Stabiles, festes vernickeltes Messing mit hoher Korrosionsbeständigkeit (CRC3) sowie Chemikalienbeständigkeit. ·Leistungsfähige Druckbereiche bis zu 20 bar (vorteilhaft in Verbindung mit DPA-Druckverstärkern von FESTO) ·Hohe Beständigkeit gegen Temperaturen bis zu 150 °C, Chemikalien und Reinigungsmittel (besonders geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie) ·Zuverlässige Schlauchwandstärke von 2 mm für alle Durchmesser (ideal bei Schweißspritzern). Anwendungen. Nahrungsmittelindustrie Industrielle Automatisierung Automobilindustrie Produktion Krankenhaus Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 6-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | T-Gewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | G1/4 Stecker | Serie: | NPQH | Modellnummer: | 578395 | Gewindematerial: | Messing | Betriebstemperatur max.: | +150°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, druckluftanschlußstück festo 1/4 zoll, t verbindungsstück, t-verbindungsstück festo, 1259648, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, NPQHTG14Q6P10, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 3,06* | € 3,97* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,19* | € 4,19* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,64* | € 4,72* | | | | Lager 108 | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 5,631* | € 7,332* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,07* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|