Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspule Wechselstrom 110V IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30169035
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MSFW-110-50/60
EAN/GTIN:
     4052568019884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetspule, Typ=MSFW-110-50/60, Alternative (Alias)=6720, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Breite=22 mm, Höhe=34 mm, Länge=30 mm, Nennspannung=110 V, Betriebsspannung (AC/DC)=Wechselstrom, Schutzart=IP65
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
69 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8505902999
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,56*
€ 18,18*
2 Tage
25
€ 8,90*
ab € 13,55*
€ 18,20*
€ 8,95*
ab € 13,25*
€ 18,29*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,53*
€ 18,46*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 17,03*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.