| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30168441 Herst.-Nr.: DFM-10-20-P-A-GF EAN/GTIN: 4052568418076 |
| | |
|
| | |
| Führungszylinder, Typ=DFM-10-20-P-A-GF, Alternative (Alias)=4154799, Betriebsdruck max.=800 kPa, Betriebsdruck min.=150 kPa, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Bohrungsgrösse=10 mm, Hub=20 mm, Kolbengeschwindigkeit max.=1.7 m/s, Kolbengeschwindigkeit min.=0 mm/s, Dichtungsmaterial=NBR PUR, Grösse Anschlussport=M3, Material Kolbenstange=Edelstahl, Montageart=Verschraubung, Zylindertyp=Führungszylinder, Series=DFM |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 77,25* | € 95,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,63* | € 95,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 91,08* | € 114,77* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,32* | € 117,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,32* | € 144,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|