Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais OJE 1 Schliesser 10A DC 5V 55.6Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167802
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1419128-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=2-1419128-9, Alternative (Alias)=OJE-SS-105HM,000, Breite=10.2 mm, Höhe=14.7 mm, Länge=18.2 mm, Schaltspannung – AC=277 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=55.6 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Miniatur, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO₂ + W, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CQC TUV UL Listed VDE, Serie=OJE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 1,96*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,98*
1 Tag
39
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,10*
Lager 115
78
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 4,02*
7 Tage
39
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 21,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.