Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais PCJ 1 Schliesser 3A DC 24V 2.88kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167791
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1721081-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=1721081-7, Alternative (Alias)=PCJ-124D3M,301, Breite=7 mm, Höhe=15 mm, Länge=20.4 mm, Schaltleistung=150 W, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=3 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=2.88 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Miniatur, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CSA CQC UL Listed VDE, Serie=PCJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
3,62 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, miniaturrelais, Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,93*
Lager 115
432
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.