Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais OJE 1 Schliesser 10A DC 5V 56Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167781
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1461402-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
Print-Leistungsrelais, Typ=1461402-4, Alternative (Alias)=OJE-SH-105HM,000, Breite=10.2 mm, Höhe=14.7 mm, Länge=18.2 mm, Schaltspannung – AC=277 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=5 V, Spulenwiderstand=56 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Miniatur, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=Ag, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CQC TUV UL Listed VDE, Serie=OJE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Print-Leistungsrelais
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.