Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais OJE 1 Schliesser 10A DC 3V 20Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167772
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1461103-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=1461103-1, Alternative (Alias)=OJE-SS-103HM,000, Breite=10.2 mm, Höhe=14.7 mm, Länge=18.2 mm, Schaltspannung – AC=277 V, Schaltspannung – DC=30 V, Schaltstrom=10 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=3 V, Spulenwiderstand=20 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Miniatur, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=Ag, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CQC TUV UL Listed VDE, Serie=OJE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, miniaturrelais, Print-Leistungsrelais
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
370
3
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 2,24*
1
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.