Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Relais 1 Wechsler 60A DC 24V 268Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167748
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1414168-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektro-magnetisches relais
Kfz-Relais, Typ=1-1414168-0, Alternative (Alias)=V23134-A0056-X433, Breite=25.9 mm, Höhe=24.9 mm, Länge=25.9 mm, Schaltspannung=24 V, Schaltstrom=60 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=268 Ω, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Steckmontage, Serien=F4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
26 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
29 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Weitere Suchbegriffe: Kfz-Relais
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,78*
€ 14,99*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,42*
€ 19,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.