Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappe, wärmeschrumpfend 1.8:1, 16 ... 30mm, Kreuzvernetztes Polyolefin, 94mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167101
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-01004
EAN/GTIN:
     653415256274
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Endkappe, wärmeschrumpfend, Typ=RND 465-01004, Ausdehnung mind.=300 %, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=16 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=30 mm, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Länge=94 mm, Endkappenfarbe=Schwarz, Endkappenmaterial=Kreuzvernetztes Polyolefin, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schrumpfverhältnis=1.8:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917400099
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, endmuffe, Endkappe, wärmeschrumpfend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.