Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch Ethylenvinylacetat, 3 ... 10.2mm, Schwarz, 1.2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30167087
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00990
EAN/GTIN:
     653415256137
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
rnd schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, Typ=RND 465-00990, Ausdehnung max.=300 %, Durchmesser nach dem Schrumpfen=3 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=10.2 mm, Länge=1.2 m, Temperaturbereich max.=110 °C, Temperaturbereich min.=-45 °C, Wanddicke=1.9 mm, Farbe Schrumpfschlauch=Schwarz, Form=Rund, Klebstoffbeschichtet=Ja, Schlauchmaterial=Ethylenvinylacetat, Schrumpfverhältnis=3.4:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
1300 mm
Bruttogewicht:
75 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3917390099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,99* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.