Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung für Sockelmontage KombiSIGN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30166289
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     960.000.14
EAN/GTIN:
     4049787008775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Halterung für Sockelmontage, Typ=960.000.14, Betriebsspannung, max.=-888, Aufnahmeschaft=Halterung, Geeignet für=KombiSIGN 50
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
77,8 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Weitere Suchbegriffe: Halterung für Sockelmontage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,19*
€ 16,84*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,29*
€ 17,17*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 12,30*
€ 17,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 17,46*
Lager 115
7
€ 5,95*
ab € 13,57*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 12,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,34*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 16,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 27,87*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.